曜日別特売
WTC-X1800GC-W 無線LAN 中継器 Wi-Fi 1201+574Mbps 高速通信 エレコム 73041326

WTC-X1800GC-W 無線LAN 中継器 Wi-Fi 1201+574Mbps 高速通信 エレコム 73041326
WTC-X1800GC-W 無線LAN 中継器 Wi-Fi 1201+574Mbps 高速通信 エレコム 73041326
WTC-X1800GC-W 無線LAN 中継器 Wi-Fi 1201+574Mbps 高速通信 エレコム 73041326
WTC-X1800GC-W 無線LAN 中継器 Wi-Fi 1201+574Mbps 高速通信 エレコム 73041326
WTC-X1800GC-W 無線LAN 中継器 Wi-Fi 1201+574Mbps 高速通信 エレコム 73041326
WTC-X1800GC-W 無線LAN 中継器 Wi-Fi 1201+574Mbps 高速通信 エレコム 73041326
WTC-X1800GC-W 無線LAN 中継器 Wi-Fi 1201+574Mbps 高速通信 エレコム 73041326
WTC-X1800GC-W 無線LAN 中継器 Wi-Fi 1201+574Mbps 高速通信 エレコム 73041326

無線LAN 中継器 Wi-Fi 1201+574Mbps 高速通信

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73041326品番WTC-X1800GC-W
参考基準価格(税別)¥13,880販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Wi-Fiルーターの電波を中継し、家中すみずみまで快適な通信が可能に!Wi-Fi6対応+ハイパワー内蔵アンテナで、より安定した高速通信を実現しました。特許出願中の離れ家モード搭載で、従来品では利用できなかった離れ家との接続も可能です。

付属品Wi-Fi中継器本体1台、各種マニュアル2枚、かんたんセットアップシート1枚材質【筐体】プラスチック【筐体】ホワイト質量(g)約218備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3(10BASE-T) 準拠消費電力(W)最大9.0対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13/macOS Sierra 10.12/OS X El Capitan 10.11/OS X Yosemite 10.10、iOS18/17/16/15/14/13/12/11、iPadOS18/17/16/15/14/13、Android12/11/10/9/8チャンネル数2.4GHz帯 : 1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch適合機器【無線LAN】iPhoneシリーズ・ iPadシリーズ・ Android端末・ 各種ゲーム機(ニンテンドー3DS/DSシリーズ・PlayStation Portable(R)シリーズ・PlayStation(R)Vitaシリーズ・PlayStation(R) 3/4/5・Wii/Wii U・NINTENDO SWITCH(TM)・Xbox360)・各種無線LAN搭載機器設定方式WPS 2.0対応対応【ビームフォーミング機能】ビームフォーミングZ対応、【MU-MIMO機能】対応、【自動ファームウェア更新】対応、【セットアップツール対応ブラウザ】Internet Explorer 11、Edge、Chrome for Android、Safari for Mac OS、Safari for iOS、Safari for iPadOS ※ 標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93×52×130(突起部除く)周波数帯域(MHz)2.4GHz帯 : 2400~2484、5.2GHz帯(W52) : 5150~5250、5.3GHz帯(W53) : 5250~5350、5.6GHz帯(W56) : 5470~5725動作環境温度 : 0℃~40℃、湿度 : 10%~85%(ただし結露なきこと)保証期間1年間コネクタ【有線】LAN : RJ-45型8極 × 1ポート ※Auto MDI/MDI-X・Auto-Negotiation対応、【電源】ACプラグモード通常モード/離れ家モード取得規格VCCI Class B / TELEC / JATEアンテナ内蔵アンテナ 2本 (2.4GHz/5GHz 共用)セキュリティ【無線】WPA3 Personal(AES)・WPA2 Personal(AES)・WPA Personal(TKIP)伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10、【IEEE802.11ax】 5GHz帯:最大1201・2.4GHz帯:最大574、【IEEE802.11ac】最大867、【IEEE802.11n】最大400、【IEEE802.11g】最大54、【IEEE802.11b】最大11、【IEEE802.11a】最大54※無線伝送方法【無線】IEEE802.11ax : MIMO-OFDMA / IEEE802.11ac : MIMO-OFDM / IEEE802.11n : MIMO-OFDM / IEEE802.11g : OFDM / IEEE802.11b : DS-SS / IEEE802.11a : OFDM、設置形態コンセント直付け接続台数【多段】2台※3台数以上での接続の場合、ご使用の環境により通信が不安定となる場合がございます。アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE 802.11ax /IEEE 802.11ac / IEEE802.11n / IEEE 802.11a / IEEE 802.11b / IEEE 802.11g 準拠入力電圧AC100~240V±10% ~ 0.35A 50/60Hz対応プロトコルTCP/IP(IPv4)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする