曜日別特売
U2C-APCL10PN ライトニングケーブル Type-C-Lightning 1m エレコム 73041536

 

U2C-APCL10PN ライトニングケーブル Type-C-Lightning 1m エレコム 73041536
U2C-APCL10PN ライトニングケーブル Type-C-Lightning 1m エレコム 73041536
U2C-APCL10PN ライトニングケーブル Type-C-Lightning 1m エレコム 73041536
U2C-APCL10PN ライトニングケーブル Type-C-Lightning 1m エレコム 73041536
U2C-APCL10PN ライトニングケーブル Type-C-Lightning 1m エレコム 73041536
U2C-APCL10PN ライトニングケーブル Type-C-Lightning 1m エレコム 73041536
U2C-APCL10PN ライトニングケーブル Type-C-Lightning 1m エレコム 73041536

ライトニングケーブル Type-C-Lightning 1m

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ピンク
内容量1個注文コード73041536品番U2C-APCL10PN
参考基準価格(税別)¥4,060販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

24インチiMacに合わせたカラーのUSB-C to Lightningケーブル。
USB-C端子搭載パソコンとLightning搭載のiPhone・iPad・iPod・MagicKeyboard・MagicMouse・MagicTrackpadなどとの接続が可能。

用途USB-C(TM)端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone/iPad/iPod/MagicKeyboard/MagicMouse/MagicTrackpadを接続し、充電・データ転送が可能その他※iPhone8以降に発売されたUSB Power Delivery対応機種とUSB Power Delivery対応の充電器を使用した場合、高速充電が可能。※iPadはUSB PD対応またはThunderbolt対応のUSB-C(TM)端子を持つパソコンの場合充電が可能。※USB-C(TM)搭載iPadからLightning搭載端末への給電は可能ピンク長さ(m)1.0※コネクター含まずコネクタ形状【1】Lightningコネクター(オス)対応機種iPhone 12 Pro Max・iPhone 12 Pro・iPhone 12・iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)・iPhone 11 Pro Max・iPhone 11 Pro・iPhone 11・iPhone XS Max・iPhone XS・iPhone XR・iPhone X・iPhone 8 Plus・iPhone 8・iPhone 7 Plus・iPhone 7・iPhone SE・iPhone 6s Plus・iPhone 6s・iPhone6 Plus・ iPhone 6・iPhone 5s、iPad Pro 10.5-inch・iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)・iPad Pro 9.7-inch・iPad Pro 12.9-inch (1st generation)・iPad Air (3rd generation)・iPad Air 2・iPad Air、iPad mini (5th generation)・iPad mini 4・iPad mini 3・iPad mini 2・iPad (7th generation)・iPad (6th generation)・iPad (5th generation)、iPod touch(7th generation)・iPod touch(6th generation)、Magic Keyboard・Magic Mouse・Magic Trackpad主な用途USB-C(TM)端子を持つパソコン及び充電器とLightningコネクターを搭載したiPhone,iPad,iPod,Magic Keyboard,Magic Mouse,Magic Trackpadを接続し、充電・データ転送が可能です。保証期間1年間パッケージ袋+ステッカー
注意
※i Phone8以降に発売されたUSBPowerDelivery対応機種とUSB Power Delivery対応の充電器を使用した場合、高速充電が可能。
※i PadはUSB PD対応またはThunder bolt対応のUSB-C(TM)端子を持つパソコンの場合充電が可能。
※USB-C(TM)搭載i PadからLightning搭載端末への給電は可能。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする