曜日別特売
DNMR300 DEEN マグネティックマルチソケットレール DEEN 73051756

DEEN マグネティックマルチソケットレール

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73051756品番DNMR300
参考基準価格(税別)¥2,664販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

強力マグネットを内蔵したダブルレールタイプのホルダーです。
左右別々のサイズのソケットスタッドを装着する事で、理想的なソケットホルダーを作り出す事が出来ます(マグネットは超強力ですので、取り付け、取り外しの際はご注意を)。
ソケットホルダーがレンチホルダーとしても使えるようになる。
ツールクリップが新登場です。
ツールクリップ別売り(YAC1110個入り)

幅(mm)65全長(mm)305
注意
※ソケットクリップは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73051756
2022-06-08
用途: 自動車整備

ドライバーの整理のために購入しました。マグネットは強力です。ですが、別売りのパーツを取り付ける際、横のカバーを外さないといけないのですが、底のテープそこのカバーまで張り付いていて、カバーを取る際、テープがはがれてしまいました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする