曜日別特売
DNP-908SC 万能ハサミ DEEN 73055387

DNP-908SC 万能ハサミ DEEN 73055387
DNP-908SC 万能ハサミ DEEN 73055387

万能ハサミ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード73055387品番DNP-908SC
参考基準価格(税別)¥4,173販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

電工関係のお客様からディーラーのメカニックさんまで幅広い層の方に絶賛されているDEENの万能バサミ!
以前からリクエストの多かったロングタイプが新登場しました!
刃の材質にモリブデン・バナジュームという医療用のメスやプロ向けの包丁などに採用されている鋼材にステンレスを配合しているので、粘りと強靭さに防錆効果をプラスした、ハイグレードなプロ用万能ハサミです!
その抜群の切れ味を是非!

切断能力
軟線ケーブル約4.5mmまで
、銅板0.5mm厚まで
、ケーブルタイまたは同系統の樹脂材
全長(mm)155刃長(mm)56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73055387
2024-06-26
用途: 各種裁断
建設業・工事業

以前から気に入っていて個人で使用していましたが、社用にも欲しくなったので購入してもらいました。薄い医療用傷保護シート等は、刃に粘着剤が残ってしまいシートがよれてしまいがちですが、この鋏は綺麗に気持ちよく連続して切る事ができました。そのほかに生地、厚紙、塩ビダンボール、細い針金等の裁断に使用しています。専用のケースが付いていますが、持ち歩くことがないので使用していません。ベルトに取付できるケースなので持ち歩く人には重宝するものと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする