曜日別特売
DNR2M 1/4sqラチェットリング DEEN 73055615

DNR2M 1/4sqラチェットリング DEEN 73055615
DNR2M 1/4sqラチェットリング DEEN 73055615

1/4sqラチェットリング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73055615品番DNR2M
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

指先で回せるコンパクトサイズのラチェットです。
一般的なラチェットハンドルを使用できないような狭い場所での作業に活躍します。
付属のラチェットめがねアダプターの差し込む向きを変えることで回転方向の切り替えができます。
別売りのビット用アダプターと組み合わせることで、
ビットを差してラチェットドライバーとしてもお使いいただけます。
アダプターを装着せずに、10mmのラチェットめがねレンチとしても使用可能です。

仕様付属アダプター:1/4sq(DNGA1410)寸法(mm)(ギア)10全長(mm)27ヘッド高さ(mm)18.2差込角(sq.)6.35[1/4]ギア数72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする