曜日別特売
DNSM-1012J ショートメガネレンチ DEEN 73056008

ショートメガネレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本全長(mm)115注文コード73056008品番DNSM-1012J
参考基準価格(税別)¥1,191販売価格(税込)¥1,309
販売価格(税別)
1,190

DEENのプロトタイプとして製品化されたこちらのショートメガネレンチ。
45度のナローオフセットを持つこのモデルの工具は、長い間ブレーキブリーダーレンチとして市場に愛されている商品です。
長さショートメガネレンチは短いだけあり、普通のメガネでは入らない狭い所でこそ重宝する工具。
その長さがどれくらいかはとても重要だと思いますので、実際に測ってみました。
全長は、8x10が115mm、9x11が121ミリ、10x12が121ミリです。10x12モデルで他のメーカーのものと比べると、TONEのM46シリーズより2mmほど長く、KTCのM5Sシリーズより10mmほど短くなっています。
オフセットが深いオフセットのあるショートメガネレンチは、ブレーキフルード交換作業に使用されることが多く、実際このDEENJのものもあらかじめそれを想定して作られています。
そのため、オフセットが深めになっているのが特徴です。
ブレーキフルード交換以外にも、オフセットが深いとレンチを回す際手が入るスペースが生まれ、ストレスなくネジを回すことができます。
スリム・手に馴染む曲線ボディDEENとは違い梨地メッキのDEENJですが、その曲線的なフォルムはDEENのレンチの特徴を受け継いでします。
なのでよく手にフィットし、レンチのどの部分を握っても手が痛くならず力が入れやすいです。
これがピカピカメッキのDEENで登場したら・・・と思うと非常に楽しみですね。
また軸部分、オフセット部、メガネ部、どこもスリムにできているので短さとも相まって狭い所には最適と言えるでしょう!

全長(mm)115
注意
※他のサイズは付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: ブレーキエア抜き作業
自動車・二輪車・自転車関連業

欧州輸入車のブレーキ・ブリーダーはほとんどが9ミリか11ミリの為、これは大変重宝します。全長とオフセット角度により100%使える訳ではありませんが、一つ持っていると便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする