DEEN
ミニツールワゴン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73056963
品番
DNX23030BK
参考基準価格(税別)
¥25,364
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
4輪自在キャスター・天板を返して使える「リバーシブル」機能・支柱に強度を持たせた「中空支柱構造」
耐荷重(kg)
40/段
高さ(mm)
758(798)
奥行(mm)
344
間口(mm)
577(713)
キャスター
自在×4
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630