曜日別特売
YAC11 ツールクリップ10個入り(ALMD300用) DEEN 73057049

ツールクリップ10個入り(ALMD300用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード73057049品番YAC11
参考基準価格(税別)¥1,327販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

DEENのマグネットマルチソケットホルダー(ALMD300)に使用出来るレンチ用クリップです。
10個入りソケットホルダーがレンチホルダーとしても使えるようになるツールクリップが新登場です。
ツールクリップ(YAC1110個入り)先に結果から見ていただくと、こんな風に使う事が出来ます。
ベースはこちらのマグネティックマルチソケットレール(ALMD300)全長:305mm幅:65mm(シングルレール仕様は各社からリリースされていますが、シングルレールではレンチを固定してもクルクル回ってしまいますので、ダブルレール仕様のベースがオススメです)今までですと、このレールにソケットクリップを付けて(1/4sqCP1421、3/8sqCP3821、1/2sqCP4121)こんな使い方がメインでした。
今回新登場したウサギの耳みたいなこのツールクリップを付けるとレンチホルダーとして使えます。
試しに垂直面に付けてみるとベースのマグネットが強力なので32mmのコンビレンチを付けた状態でも落ちません。
レンチとソケット混合で収納出来るのもオススメポイント。水平面の引き出しに付けた場合は、強力マグネットのお蔭で位置が固定されていますので気付いたら引き出しの奥に行ってしまうようなこともありません。
うさぎの耳の中心にある窪みが、これまた良い仕事をしてくれていて細軸ドライバーを差し込んだ時に、この窪み部分に軸が固定されてグリップ部分は浮いた状態となり接地面からの影響が無い&ダブルクリップでしっかり固定された状態となります。
カッコ良いでしょ?レール系の収納機器の用途がとっても広がるツールクリップ(YAC1110個入り)

クリップ数10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73057049
2022-06-08
用途: 自動車整備

ドライバーの整理の為に購入しました。
中の丸軸のドライバーはスムーズに取外しができるのですが、角の軸のドライバーや大き目のドライバーは外す際に、強力ナマグネットが外れるくらい力を入れない取れませんでした。大きい軸でも対応できるようにしてもらいたの戸もう少し高さが低い方がいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする