CTFE-2060C-BK ポータブルスピーカー CICONIA 73057146

 

CTFE-2060C-BK ポータブルスピーカー CICONIA 73057146
CTFE-2060C-BK ポータブルスピーカー CICONIA 73057146
CTFE-2060C-BK ポータブルスピーカー CICONIA 73057146
CTFE-2060C-BK ポータブルスピーカー CICONIA 73057146
CTFE-2060C-BK ポータブルスピーカー CICONIA 73057146
CTFE-2060C-BK ポータブルスピーカー CICONIA 73057146
CTFE-2060C-BK ポータブルスピーカー CICONIA 73057146
CTFE-2060C-BK ポータブルスピーカー CICONIA 73057146
CTFE-2060C-BK ポータブルスピーカー CICONIA 73057146
CTFE-2060C-BK ポータブルスピーカー CICONIA 73057146

ポータブルスピーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード73057146品番CTFE-2060C-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

AUX・ギター・マイク・USB・TFカード充実の入力端子で幅広い用途に!
ショルダーベルト付なので、持ち運びラクラク。
便利なリモコン付き。
ワイヤレスマイク1本・有線マイク1本も付属しているので2本同時に使用可能。

ブラック対応Bluetooth・FMラジオ最大出力(W)60バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)4000仕様USBメモリーMP3再生・TFカードMP3再生・AUX入力可能TWSペアリング可能・LEDライトイルミネーション付RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

CTFE-2060C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする