225/55 R16 BLIZZAK VRX3 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 73058293

225/55 R16 BLIZZAK VRX3 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 73058293
225/55 R16 BLIZZAK VRX3 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 73058293

BLIZZAK VRX3

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可3日以内出荷とは
タイヤ幅(mm)225
リム径(inch)16
偏平率(%)55
タイヤサイズ225/55R16 099Q XL
225/55R16 099Q XL
145/80R12 074Q
145/80R13 075Q
155/80R13 079Q
165/80R13 083Q
145/70R12 069Q
155/70R12 073Q
155/70R13 075Q
145/65R15 072Q
165/70R13 079Q
165/70R14 081Q
155/65R13 073Q
155/65R14 075Q
175/70R14 084Q
165/65R13 077Q
165/65R14 079Q
165/65R15 081Q
185/70R14 088Q
175/65R14 082Q
175/65R15 084Q
165/60R14 075Q
165/60R15 077Q
185/65R14 086Q
185/65R15 088Q
175/60R16 082Q
205/70R15 096Q
165/55R14 072Q
165/55R15 075Q
195/65R15 091Q
195/65R16 092Q
215/70R15 098Q
215/70R16 100Q
185/60R15 084Q
185/60R16 086Q
205/65R15 094Q
205/65R16 095Q
175/55R15 077Q
195/60R16 089Q
195/60R17 090Q
165/50R16 075Q
215/65R15 096Q
215/65R16 098Q
185/55R15 082Q
185/55R16 083Q
205/60R16 096Q XL
225/65R17 102Q
215/60R16 095Q
215/60R17 096Q
235/65R17 108Q
235/65R18 106Q
205/55R16 091Q
205/55R17 095Q XL
225/60R17 099Q
225/60R18 100Q
195/50R16 088Q XL
195/50R19 88Q
215/55R16 093Q
215/55R17 094Q
215/55R18 095Q
235/60R18 107Q
235/60R19 103Q
225/55R17 097Q
205/50R17 093Q XL
235/55R18 100Q
235/55R19 101Q
235/55R20 102Q
215/50R17 091Q
215/50R18 092Q
195/45R17 081Q
225/50R17 094Q
225/50R18 095Q
205/45R17 084Q
235/50R18 097Q
235/50R21 101Q
215/45R17 087Q
215/45R18 089Q
245/50R18 104Q XL
225/45R17 091Q
225/45R18 091Q
225/45R19 092Q
225/45R21 95Q
235/45R17 094Q
235/45R18 094Q
215/40R18 089Q XL
245/45R17 099Q XL
245/45R18 100Q XL
225/40R18 088Q
255/45R20 105Q
235/40R18 095Q XL
235/40R19 092Q
245/40R18 093Q
245/40R19 094Q
245/40R20 095Q
255/40R20 101Q XL
275/40R19 105Q XL
245/35R19 93Q
285/40R20 108Q
285/35R20 104Q XL
内容量1本注文コード73058293品番225/55 R16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

ブリザック史上最高性能「断トツ」氷上性能
【氷上ブレーキ 20%向上】氷の路面にしっかり密着、止まる。(※)
【摩耗 17%向上】摩耗ライフ向上。さらに「長持ち」ロングライフで経済的(※)
【効き持ち向上】効きが「長持ち」続く安心感(※)
(※)従来品 VRX2比
商品の個体差・運転状況により異なる場合がございます。
全ての商品に性能・効果の発揮を一律に保証するものではございません。

用途
乗用車四輪タイヤ
本数
1本
タイヤ幅(mm)
225
偏平率(%)
55
リム径(inch)
16
タイヤ外径(mm)
660
タイヤサイズ
225/55R16 099Q XL
メーカー商品コード
PXR01962
適合ボディタイプ
セダン、スポーツカー、ミニバン、軽、コンパクト
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする