610-1014-green-honbucho 使い捨てゼッケンベスト 【本部長(GENERAL MANAGER)】 ナカネ 73073788

※商品画像(代表色)

610-1014-green-honbucho 使い捨てゼッケンベスト 【本部長(GENERAL MANAGER)】 ナカネ 73073788
610-1014-green-honbucho 使い捨てゼッケンベスト 【本部長(GENERAL MANAGER)】 ナカネ 73073788
610-1014-green-honbucho 使い捨てゼッケンベスト 【本部長(GENERAL MANAGER)】 ナカネ 73073788
610-1014-green-honbucho 使い捨てゼッケンベスト 【本部長(GENERAL MANAGER)】 ナカネ 73073788

使い捨てゼッケンベスト 【本部長(GENERAL MANAGER)】

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
色(本体)グリーン
内容量1箱(100枚)注文コード73073788品番610-1014-green-honbucho
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ディスポーサブル(使い捨て)で衛生的なゼッケン(ベスト)です。
参加者からの回収、洗濯、保管等の手間も不要です。
ミシン目付きで破りやすく、簡単に脱着できます。
さっと取り出せる便利な保管箱に収納されています。
マジックで自由に記入が可能です。

用途防災備蓄用として、避難訓練用として、ワクチン接種会場などにサイズフリー色(本体)グリーン表示内容本部長(GENERAL MANAGER)着丈(cm)51幅(cm)40材質ポリエステル不織布
注意
※マジックで記入する際は油性ペンをご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする