BRS-LED1 バリアリールLong専用LEDライト Reelex 73074384

※メイン画像

BRS-LED1 バリアリールLong専用LEDライト Reelex 73074384
BRS-LED1 バリアリールLong専用LEDライト Reelex 73074384
BRS-LED1 バリアリールLong専用LEDライト Reelex 73074384

バリアリールLong専用LEDライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード73074384品番BRS-LED1
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

人感センサーLEDライトです。
バリアリールLongの形状に合わせた専用です。

用途夜間や暗所での危険区域への立入規制にトラスコ品番248-1519セット内容専用LEDライト材質ポリカーボネート、AES樹脂赤(LEDケース)高さ(mm)50電源単4形アルカリ乾電池または単4形ニッケル水素電池(別売)横(mm)70使用場所屋外使用可LED使用数(個)4点灯方法回転⇔連続点滅(0.5秒点滅/4.5秒消灯)、昼夜⇔夜間のみ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする