曜日別特売
SPCR-W610BAJ 反射サインプラチェーン アジャスタータイプ Reelex 73074454

※メイン画像

SPCR-W610BAJ 反射サインプラチェーン アジャスタータイプ Reelex 73074454
SPCR-W610BAJ 反射サインプラチェーン アジャスタータイプ Reelex 73074454
SPCR-W610BAJ 反射サインプラチェーン アジャスタータイプ Reelex 73074454

反射サインプラチェーン アジャスタータイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
赤(ポール)
内容量1個注文コード73074454品番SPCR-W610BAJ
参考基準価格(税別)¥107,000販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

夜間など暗所での進入規制に。

仕様反射チェーン付(長さ20m先端カナビラ付、反射板40ヶ所)トラスコ品番283-5421材質本体:ポリプロピレン、ベースプレート:鉄、チェーン:ポリエチレン赤(ポール)長さ(m)20表示内容進入禁止使用場所屋外使用可適合チェーン線径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする