曜日別特売
PIXUSTS5430BK インクジェット複合機 TS5430 Canon 73074628

PIXUSTS5430BK インクジェット複合機 TS5430 Canon 73074628
PIXUSTS5430BK インクジェット複合機 TS5430 Canon 73074628
PIXUSTS5430BK インクジェット複合機 TS5430 Canon 73074628
PIXUSTS5430BK インクジェット複合機 TS5430 Canon 73074628
PIXUSTS5430BK インクジェット複合機 TS5430 Canon 73074628

インクジェット複合機 TS5430

(3件のレビュー)
当日出荷地域運賃当日出荷とは
内容量1台注文コード73074628品番PIXUSTS5430BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

遊び心と親しみやすさを表現したスマホフレンドリーなエントリーモデル。
働き方や学習方法が多様化し、自宅での家庭用インクジェットプリンターの利用が増加している中、さらに効率よく、低コストで手軽にプリントやコピー、スキャンなどをしたいというニーズが高まっています。
在宅勤務・自宅学習をさらに快適に効率よくアシストする便利な機能を搭載しているほか、さまざまなインテリアになじむデザインに刷新したことにより、高級感や親しみやすさを備えています。
大きなスマホ画面を操作パネルに代用することでスマートなデザインに。操作に迷ったら、画面に表示されたQRコードをスマホで読み取り、解決法を確認できます。
本製品に対応している新開発のWindows PC用アプリ”Canon Inkjet Smart Connect”は、直感的な操作でプリントやスキャンができるシンプルなUIの採用により、初心者でも簡単にインクジェットプリンターを使いこなすことが可能です。
標準容量タイプに加え、大容量タイプのインクタンクをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。
TS5430でL判フチなし写真を大容量タイプでプリントすると、1枚約27.8円(税込)と、標準容量タイプの1枚約32.5円(税込)よりオトクにプリントできます。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×315×148(カセット収納時 トレイ類/突起部を含まず)質量(kg)6.3(プリントヘッド、インクボトルを含む)付属品インクタンク(BC-361/360) 、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)ノズル数計1792ノズル使用可能用紙サイズ後トレイ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm×127mm)、スクエア(89mm×89mm)、六切、2L判、L判、KG、カセット:A4、A5、B5、レター自動画面プリント可能用紙普通紙(A4、A5、B5、レター)給紙方式後トレイ/カセット給紙可能枚数(最大積載枚数)普通紙(後トレイ/カセット):100枚/100枚、郵便はがき(後トレイ):40枚稼動音(dB(A))約43.5液晶モニター1.44型有機ELグリーン購入法適合エコマーク認定認定エコマーク認定番号19 155 018最大解像度4800(横)×1200(縦)dpiブラック商品タイプ複合機シリーズPIXUS色数4色プリントヘッドC/M/Y×各384ノズル、顔料BK×640ノズルプリント方式インクジェット方式複写サイズA4/レター連続印刷可能枚数1~99
注意
※キヤノン写真用紙・光沢 ゴールド使用時のインク・用紙合計コスト。測定原稿や測定方法などの詳細は、測定環境をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,450/税込1,595
沖縄地方数量1につき1,150/税込1,265
離島数量1につき2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-19
用途: 設計・積算・伝票・資料作成コピー
建設業・工事業

初期設定がホームページから簡潔に出来ました。操作も分かりやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 73074637
2024-07-03
用途: 事務作業での文章プリント作業等
オフィス桑原サービス業

値段についても、品質もよく使いやすいです。モノタロウさんの場合、出荷にしても対応が迅速ですし、変に他社の同クラスのプリンターより全然良いと思い感じています。

1が参考にしています
対象商品 : 73074628
2021-12-19
用途: プリントアウト
エイビストレードサービス業

とにかく場所取らない。
少々広い机の上でだったら、余裕で置けます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする