土木シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
車上渡し
当日出荷とは
長さ(m)
50
50
100
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
73074725
品番
2×50
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
ポリプロピレン製のシートで排水性、耐食性に優れます。
土木工事にて多目的にお使いいただけます。
用途
土木工事(河川、道路、農地など)
引張強度(N)
縦約1200、横約971
伸び(%)
縦約19.6、横約17.5
引裂強度(N)
縦約329、横約284
透水係数(cm/s)
約9.79×10-3
長さ(m)
50
色
黄土色
幅(m)
2
質量(kg)
10
厚さ(mm)
0.3
材質
PP
注意
本来の用途以外にお使いにならないでください。
各数値は、測定値であり、保証値ではありません。