1086 底マチ付ビニールクッションバッグ ザップ 73074743

底マチ付ビニールクッションバッグ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(200枚)
サイズS(60~80サイズ相当)
内容量1セット(200枚)注文コード73074743品番1086
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

従来のクッション封筒に底マチを追加した、少し大きめの物を梱包出来るビニール製のクッション封筒

用途
底マチ付きなので、厚みのある箱物の発送などに最適。ビニール製なので水濡れ対策にも有効。
材質外側:ポリエチレン0.07mm厚、内側:ポリエチレン80g/m2(緩衝材)厚さ(mm)約5サイズS(60~80サイズ相当)質量(g)約26寸法(幅W×高さH)(mm)240×290+55郵便番号欄なしマチ(mm)90テープあり窓枠なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73074777
2023-10-24
用途: 少量の注文分の発送用。
株式会社サプラテクノ製造業

予想より少し大きかったのですが、送り状を張り付けるので、結果オーライでした。
また利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする