曜日別特売
AR-2 エアーレギュレター ベッセル 73076213

※製品代表画像

エアーレギュレター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード73076213品番AR-2
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

エアーツール本体(Rc1/4)に取りつけると手元で空気流量が簡単に調整でき便利。
ダイヤル操作は目盛り1(最大)⇔ 3(最小)までの3段階。

適合機種ベッセル製 P4.5XD・P6EXD・P6LXD・P4.5DR・P5LS・P6LSⅢ・P6HS・その他エアーツール全長(mm)50質量(g)90ねじ径(めねじ)×(おねじ)Rc 1/4×R 1/4使用空気圧力(MPa)0.59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする