GT-P80XD エアードライバー オイルエクストラシリーズ ベッセル 73076265

※製品代表画像

エアードライバー オイルエクストラシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード73076265品番GT-P80XD
参考基準価格(税別)¥72,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

エアーモーターでぐいぐい締まる。
余裕の締め付け力。
部品取り付け、コンクリートビス打ち込み等に。

付属品ビットA15(+)2x65G/(+)3x65E、コンセントBPB-2、L型レンチH4、回転部作動油VG-10、衝撃部作動油VG-32仕様アジャストダイヤル数:4、消音装置付全長(mm)172質量(g)1520取付方式先端工具:ビットスリーブ無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6タッピング能力5~6mm空気消費量(m3/min)0.4ホース継手Rc 1/4能力(mm)ボルト:8~10能力(mm) 木ねじ4.5~6.2取付サイズ先端工具:H8始動方法レバー式使用エアーホース内径(Φmm)6.35アズワン品番64-4654-37排気方向後方排気能力ねじ寸法(mm)普通:8~10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードリルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/457/
2022-06-24

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする