NMC-2PB ネジマグキャッチャー 2個入 ベッセル 73076335

※製品代表画像

NMC-2PB ネジマグキャッチャー 2個入 ベッセル 73076335
NMC-2PB ネジマグキャッチャー 2個入 ベッセル 73076335

ネジマグキャッチャー 2個入

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブルー
内容量1セット注文コード73076335品番NMC-2PB
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

2枚のネオジム磁石を内蔵したネジマグキャッチャーは強力にネジを保持。
ビットとの組み合わせで、狭く限られた箇所でのネジ締めやドライウォール等の連続作業がラクに行なえる。

用途
ネジの落下防止、長いネジの作業に。
適合H6.35mm軸ビット、6.4mm丸軸ドライバー全長(mm)27ブルー質量(g)6セット数2個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73076335
2024-05-11
用途: 家電製品等の修理時

奥まった所などのネジ締めをする時には
磁力が強いので大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする