※製品代表画像
ベッセル
樹脂用フラットロング刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73076405
品番
N50FPFL
参考基準価格(税別)
¥42,800
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
切り口を平らにカットする樹脂用ブレード。
切断能力:軟質樹脂Φ9.5mm、硬質樹脂Φ5.5mm。
適合機種
GT-NR50F
材質
特殊合金晃
全長(mm)
160
質量(g)
394
有効長(mm)
50
切断能力(mm)
軟質樹脂Φ9.5、硬質樹脂Φ5.5
刃開き(先端)(mm)
35
傾斜角度(°)
30
注意
※別途、エアーニッパー本体が必要です。