曜日別特売
TXLN-T27H トルクスL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 73077437

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクスL形レンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個呼びT27注文コード73077437品番TXLN-T27H
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

通常のトルクスねじといじり止め付トルクスねじの両方のの締付け・緩め作業が可能です。
両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。
無電解めっきを採用。

トラスコ品番269-2260質量(g)21寸法L(mm)76寸法H(mm)27寸法d(mm)6呼びT27先端形状トルクス(ヘックスローブ)
関連資料:(0.3MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする