曜日別特売
TDS400 タップ&ダイスセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 73077498

タップ&ダイスセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード73077498品番TDS400
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ねじを切ったり、ねじ山を修正するタップ&ダイスセットです。
ラチェット機構のハンドルにより、タップ・ダイスのねじ立て作業が、スムーズに行えます。
あらゆる作業に対応できる豊富な17サイズのタップ&ダイスセット。
ねじのピッチを測ることができる「ねじピッチゲージ」付。

トラスコ品番269-2258セット内容40点(M3×0.5, M3×0.6, M4×0.7, M4×0.75, M5×0.8, M5×0.9,M6×1.0, M7×1.0, M8×1.25, M9×1.0, M9×1.25, M10×1.25,M10×1.5, M11×1.5, M12×1.5, M12×1.75, 1/8BSP28)、PE ケース入、取扱説明書質量(kg)1.8ハンドルラチェット式ハンドル寸法(mm)19ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)170×300×58
関連資料:(0.4MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする