解像度1920×1080(推奨)表面処理アンチグレア + アンチフィンガープリントアスペクト比16:9コントラスト比5000:1(標準)パネル駆動方式VA色(本体)セレーングレイバックライトLED表示色約1677万色視野角178°/178°(水平/垂直・標準値)応答速度25ms(黒→白→黒)タッチパネル方式超音波表面弾性波(SAW)通信方式USBシリアル転送表面硬度7Mohs対応OSWindows 10/8.1(64-bit・32-bit)仕様同時タッチ点数:2入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)スピーカー1.0W+1.0W入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)標準:11、最大:33、節電時:2.0以下外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:533×402×157、モニター部:533×326×54質量(kg)約8.4、モニター部:約6.0角度調整範囲チルト:上30°動作温湿度範囲0~40℃/20~90%RH(結露なきこと)付属品DVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、USB Type-A - USB Type-Bケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(2.1m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、保証書付きセットアップマニュアル規格2K/FHD(Full-HD)アズワン品番64-3803-28画素ピッチ(H×V)(mm)0.248×0.248モニターサイズ21.5型(54.7cm)輝度(cd/m2)200(標準値)入力ポート映像信号:DisplayPort(HDCP 1.3)、DVI-D(HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン(ミニ)、音声:ステレオミニジャック、DisplayPort角度調節可