曜日別特売
FDS1703-ABK 液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/BNC、HDMI/スピーカー:あり EIZO 73077699

液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/BNC、HDMI/スピーカー:あり

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
色(本体)ブラック
内容量1台注文コード73077699品番FDS1703-ABK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
60,980

BNCに加え、HDMIに対応。下方向から見た際の色変位を補正する「Up View」搭載。

付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、VESAマウント取付用ねじ(M4×12mm)×4(FDS1703-AF)、コネクタークランプ、保証書付き取扱説明書質量(kg)約5.2、モニター部:約3.4サイズ17.0型(43.3cm)規格SXGA (Super-XGA)消費電力(W)最大:26、節電時:2.5以下表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:367×391.5~491.5×205、モニター部:367×304×59角度調整範囲チルト:上30°、スウィーベル:70°、縦回転:右回り90°コントラスト比800:1(標準)表示色約1677万色解像度1280×1024(推奨)視野角160°/140°(水平/垂直・標準値)動作温湿度範囲0-40℃/20-80%RH(結露なきこと)応答速度20ms(黒→白→黒)入力端子BNC、HDMIスピーカー0.5W+0.5W色(本体)ブラックアズワン品番64-3803-38バックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.264×0.264入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)アスペクト比5:4パネル駆動方式TN昇降範囲(mm)100輝度(cd/m2)400(標準値)入力ポート映像信号:HDMI (HDCP 1.4)、BNC (コンポジット)、音声:ステレオミニジャック、HDMI角度調節
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする