曜日別特売
a2623710 裏面起毛加工こたつ掛布団「ヴィオラ」 ネイビー 205×205cm  裏面起毛加工 ファミリー・ライフ 73078155

a2623710 裏面起毛加工こたつ掛布団「ヴィオラ」 ネイビー 205×205cm  裏面起毛加工 ファミリー・ライフ 73078155
a2623710 裏面起毛加工こたつ掛布団「ヴィオラ」 ネイビー 205×205cm  裏面起毛加工 ファミリー・ライフ 73078155

裏面起毛加工こたつ掛布団「ヴィオラ」 ネイビー 205×205cm 裏面起毛加工

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1枚注文コード73078155品番a2623710
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
10,900

中綿をたっぷり使ったボリューム大判タイプのこたつ掛布団。
表面にはなめらかな肌触りのピーチスキン、裏面には保温性の高いフランネル生地を使用しあったか。
和室・洋室どちらにも
こたつに合わせた全3サイズ展開
隅々まで中綿をたっぷり使用。
高機能わた「東レマッシュロン(R)」使用。軽くて保温・弾力・かさ高性に優れた中空構造の中わた。
安心の日本製

材質表地:ポリエステル100%(ピーチスキン)、中綿:ポリエステル100%(東レ マッシュロン(R))、裏地:ポリエステル100%(フランネル)質量(kg)(約)3.3寸法(cm)(約)205×205
注意
※こたつは商品に含まれておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする