EG-4036A-A SurroundEye/ひさしマーカー用EC クラリオン (Clarion) 73091069

SurroundEye/ひさしマーカー用EC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード73091069品番EG-4036A-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

SurroundEye/ひさしマーカーシステムを作り出すECU
最大4カメラ入力可能
RCA映像2出力可能
SurroundEyeシステムや、ひさしマーカーシステム用として取り付け可能

付属品40P接続ケーブル質量(g)約320(ユニットのみ)電源電圧(V)DC12~24 マイナス接地外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×26×115(ユニットのみ)消費電流(A)1以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする