コガネイ
ペンシリンダシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
ストローク(mm)
125
125
125
100
105
10
110
115
120
130
135
140
145
150
15
20
25
30
35
40
45
50
55
5
60
65
70
75
80
85
90
95
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
シリンダ内径(Φmm)
10
10
16
6
全90種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73091192
品番
PBDAH10X125-M-3
参考基準価格(税別)
¥5,620
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
125
作動方式
複動片ロッド
仕様
低油圧標準ペンシリンダ
取付
フランジ形
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~60
クッション
固定式(ゴムバンパ方式)
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.7
使用流体
消泡剤入りタービン油
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.05
配管接続口径
M5×0.8
作動速度範囲(mm/s)
5~300
ロッド先端ねじ
ナックルなし
ヘッドカバー配管
横方向配管、マウントねじ付