JTC
レンチホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73091279
品番
JTC3219S-1
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
用途
JTC3219S用 メガネレンチ収納用
厚さ(mm)
33
寸法(mm)
幅広い部分:108、狭い部分:60
適合レンチ
使用可能最大幅:22mm
RoHS指令(10物質対応)
対応