曜日別特売
JTC7934 ワークテーブル JTC 73092383

JTC7934 ワークテーブル JTC 73092383
JTC7934 ワークテーブル JTC 73092383
JTC7934 ワークテーブル JTC 73092383
JTC7934 ワークテーブル JTC 73092383
JTC7934 ワークテーブル JTC 73092383
JTC7934 ワークテーブル JTC 73092383
JTC7934 ワークテーブル JTC 73092383
JTC7934 ワークテーブル JTC 73092383
JTC7934 ワークテーブル JTC 73092383
JTC7934 ワークテーブル JTC 73092383

ワークテーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード73092383品番JTC7934
参考基準価格(税別)¥39,980販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

エンジンルームに工具を置き忘れません!
高さ調節可能なテーブルにより、いつでも快適な作業が可能です。
必要な工具をたくさん置けるので、何度も工具を取りに行く時間を短縮できます。
ツールと車両の損傷を防ぐため、角にプラスチックカバーが付いています。
粉体塗装仕上げの耐久性のある鋼製で、引っかき傷や耐薬品性があります。

均等耐荷重(kg)テーブル:34間口(mm)600奥行(mm)740高さ(mm)885~1220質量(kg)20材質(天板)Q235 Iron sheet材質(本体)Q235 Iron sheet材質(キャスター)ホイール:ポリウレタン ( PU)+ホイールカバーフレーム: 鉄キャスター径(Φmm)75色(本体)色(脚部)幅(mm)フロントベース:600テーブル高さ(mm)875~1200(調整可能)キャスター種類自在ストッパー無し4個RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

JTC7934 ワークテーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする