薄くて場所を取らず、充電式なので軽く、とても明るくて、幅広く照らしてくれるので、最初はとても喜んで使っていました。しかし、半年使ってないと思うのですが、満充電しても点灯時間が目に見えて短くなり、そのうち丸一日充電しても充電中の赤ランプのままで点灯もしなくなりました。もしかしたら使い方や保管方法に問題があったかもしれないのですが、結果的には残念でした。
LED黄色、明るさは問題ないが、リード線が切れやすいのか、既にだんせんしてしまった。
清掃作業で使用しています。軽量で薄く、とても明るいです。機械設備のンテナンス関係者には狭いところの作業などに使えると評判がいいです。
これならフェイスガードと両立するので助かります。側方のライトだけで十分用が足ります。センサー式なのも大変助かります。ヘッドバンドの長さ調整部がすぐ動いて緩くなってしまうので丁度良い長さで縫って固定しています。
ヘルメット取付けて使用するにはバンド取付部の強度が無く、ゆるゆるでダメです。
写真のように頭に直接使用する物でした。残念!
本体が薄いので作業の邪魔にならないのがいい。軽いし明るい。
センサースイッチは微妙。私は使っていません。
充電中は点灯不可なのでモバイルバッテリー接続で
長時間使用するといったことができないのが残念。
出っ張りがないので狭い隙間でも引っ掛からずとても便利。
心配なのはゴムバンドの耐久性です。