曜日別特売
PBDAP16X60-M-Y ペンシリンダシリーズ コガネイ 73093658

ペンシリンダシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ストローク(mm)60
内容量1個注文コード73093658品番PBDAP16X60-M-Y
参考基準価格(税別)¥8,440販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。

シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)60ストローク調整範囲(mm)0~-15作動方式複動片ロッド仕様押側ストローク調節標準ペンシリンダ取付ノーズ形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじY形ナックル付(ピン金具付)ヘッドカバー配管横方向配管、マウントねじ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする