コガネイ
ペンシリンダシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
ストローク(mm)
ストローク1:45/ストローク2:30
ストローク1:45/ストローク2:30
ストローク1:45/ストローク2:30
ストローク1:10/ストローク2:30
ストローク1:15/ストローク2:30
ストローク1:20/ストローク2:30
ストローク1:25/ストローク2:30
ストローク1:30/ストローク2:30
ストローク1:35/ストローク2:30
ストローク1:40/ストローク2:30
ストローク1:50/ストローク2:30
ストローク1:55/ストローク2:30
ストローク1:5/ストローク2:30
ストローク1:60/ストローク2:30
ストローク1:10/ストローク2:15
ストローク1:15/ストローク2:15
ストローク1:20/ストローク2:15
ストローク1:25/ストローク2:15
ストローク1:30/ストローク2:15
ストローク1:35/ストローク2:15
ストローク1:40/ストローク2:15
ストローク1:45/ストローク2:15
ストローク1:50/ストローク2:15
ストローク1:55/ストローク2:15
ストローク1:5/ストローク2:15
ストローク1:60/ストローク2:15
ストローク1:10/ストローク2:40
ストローク1:15/ストローク2:40
ストローク1:20/ストローク2:40
ストローク1:25/ストローク2:40
ストローク1:30/ストローク2:40
ストローク1:35/ストローク2:40
ストローク1:40/ストローク2:40
ストローク1:45/ストローク2:40
ストローク1:50/ストローク2:40
ストローク1:55/ストローク2:40
ストローク1:5/ストローク2:40
ストローク1:60/ストローク2:40
シリンダ内径(Φmm)
16
10
16
取付
両フート形
基本形
両フート形
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73154217
品番
PBDAW16X45X30-1
参考基準価格(税別)
¥10,410
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
ストローク1:45/ストローク2:30
作動方式
複動片ロッド
取付
両フート形
使用圧力範囲(MPa)
0.06~0.7
仕様
デュアルストローク標準ペンシリンダ
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
クッション
固定式(ゴムバンパ方式)
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.05
給油
不要
配管接続口径
M5×0.8
作動速度範囲(mm/s)
50~750
ロッド先端ねじ
金具なし