曜日別特売
144087 90°エルボマトメ BIGM(丸山製作所) 73154419

144087 90°エルボマトメ BIGM(丸山製作所) 73154419
144087 90°エルボマトメ BIGM(丸山製作所) 73154419
144087 90°エルボマトメ BIGM(丸山製作所) 73154419

90°エルボマトメ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード73154419品番144087
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
規格PF3/8:10ホ-スヨウ図解NoBSM-1020L 調圧 配管装置部品_No.66、BSA-420JESG G-3 延長ノズル左部品_No.38、BSM-630SLT-C2-2(14M) 薬液配管部品_No.40、BSA-420JDSG G-4S 延長ノズル 左部品_No.43、BSM-1220L-DC 第2段ブーム 右部品_No.40、BSM-820L-DC 調圧 配管装置部品_No.60、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Lシリーズ ~2004年2月部品_No.57、KBM-500D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.103、BSM-1220L-2 第2段ブーム 右部品_No.40、BSM-1240SLT-C2-1 オプション9 4分割配管部品_No.9、CBM-520SLT-C2-3 薬液配管部品_No.32、KBM-410 薬液配管部品_No.4、BSM-1040SLT-BC2-1 第3段ブーム ノズル部品_No.62、MS072EH-R-A(60L) 付属品、その他部品_No.6、SSA-α600 薬液配管(1)部品_No.47、BSA-420JEW 延長ノズル右部品_No.38など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする