曜日別特売
PBSAS6X15-1A-ZC230B1 ペンシリンダシリーズ PBSAS6 コガネイ 73162556

ペンシリンダシリーズ PBSAS6

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)15取付片フート形注文コード73162556品番PBSAS6X15-1A-ZC230B1
参考基準価格(税別)¥7,810販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)15作動方式押出単動片ロッド仕様センサペンシリンダ取付片フート形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.12~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする