曜日別特売
PBSAS6X15-A-3-ZC230A2 ペンシリンダシリーズ PBSAS6 コガネイ 73162678

ペンシリンダシリーズ PBSAS6

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)15取付フランジ形注文コード73162678品番PBSAS6X15-A-3-ZC230A2
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)15作動方式押出単動片ロッド仕様センサペンシリンダ取付フランジ形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションなし使用圧力範囲(MPa)0.12~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管横方向配管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする