規格G3/8図解NoBSM-1240SLT-C2S オプション6 延長ノズル1.2M部品_No.67、BSM-1040SLT-C2-1 オプション7 延長ノズル1.8M部品_No.67、BSM-840 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.67、BSM-1040SLT-C2S オプション6 延長ノズル1.2M部品_No.67、BSA-650-1 -2シリーズ オプション 後方除草ノズル部品_No.18、BSM-1240SLT-C2S オプション5 延長ノズル1.8M部品_No.67、BSA-400 オプション5 (後方除草ノズル)部品_No.14、BSM-1540SLT-C2-1 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.67、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 後方除草ノズル部品_No.18、MS071EH-R(60L) 本体部品 ボールコック PF3/8_No.21、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.67、MS90DC-200 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.31など