規格9.5X15XT1.5図解NoBSM-840SLT-C2S オプション6 (延長ノズル1.2M)部品_No.66、BSA-420LDASH 第1段ブーム噴管、ノズル 左部品_No.5、SSA-α510-110 薬液配管部品_No.32、BSA-536シリーズ -A 動力噴霧機2 MS800S部品_No.18、BSA-420JDSG G-4 延長ノズル 右部品_No.45、MRS60-300-3 ヤクエキハイカン部品_No.31、BSM-1270SLT(18) オプション9 (ブームマーカランプ スイッチボックス取付台 ジェットノズル タンク洗浄ノズル)部品_No.34、BSM-630SLT-BC2 希望付属品4 (ホース巻取機)部品_No.36、BSW-210-M ヤクエキハイカン部品_No.50、KBM-501D 第2段ブーム ノズル 左部品_No.34、BSM-1230L 第2段ブーム ノズル 左部品_No.17、KBM-500D-1(改訂版) 薬液配管部品_No.14、MS410RCL-2K 噴霧ホース部品_No.12、BSM-640SLT-B 14M 第1段ブーム ノズル部品_No.46など