曜日別特売
CB-TC-CKWHP カセットガスクッキングトーチバーナー イワタニ 73222111

 

CB-TC-CKWHP カセットガスクッキングトーチバーナー イワタニ 73222111
CB-TC-CKWHP カセットガスクッキングトーチバーナー イワタニ 73222111
CB-TC-CKWHP カセットガスクッキングトーチバーナー イワタニ 73222111

カセットガスクッキングトーチバーナー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
73222111
品番
CB-TC-CKWHP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

点火レバーを握ると点火、離すと瞬時に消火する新構造
使用しない時に点火レバーを固定するロックつまみ搭載
点火レバーを後方に配置し、力の入りやすい手のひらで握って点火するデザイン
ガスの開閉つまみを無くし、ワンアクションで点火できます。
炎調節つまみで炎の形状を自在に変えることができます。
◇PSLPGマーク表示品

仕様
最大発熱量(ワタニカセットガス使用時):約1.9(約1,620Kcal/h)
材質
本体:ナイロン バーナー火口:ステンレス 点火レバー:ナイロン+ガラス繊維 ロックつまみ:ABS樹脂
質量(g)
201
幅(cm)
3.9
火炎温度(℃)
最大:約1400
高さ(cm)
9.8
奥行き(cm)
16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24504667
2026-02-16
用途: 料理
evolution 様(サービス業)

火の点火がとても悪い
4回から5 6 回 カチ カチ しないと点火しない

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする