曜日別特売
CLL01DB01WH 乾電池式クリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 73225315

CLL01DB01WH 乾電池式クリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 73225315
CLL01DB01WH 乾電池式クリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 73225315
CLL01DB01WH 乾電池式クリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 73225315
CLL01DB01WH 乾電池式クリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 73225315
CLL01DB01WH 乾電池式クリップライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 73225315

乾電池式クリップライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード73225315品番CLL01DB01WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

乾電池式、電源位置を気にせず取り付けられます。
?小形、軽量で持ち運びに便利です。
乾電池での使用の他、お手持ちのUSB
Type-Cケーブルで、
パソコンやモバイルバッテリーから通電可能です。
強力クリップで簡単に明かりを設置できます。

材質ABS、PC電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売り)本体質量(g)170寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×98×105アーム長さ(mm)45電池寿命(時間)5色温度(K)6500寿命約25000時間照度(Lux)約200(30cm直下)光束(Lm)60光色昼光色相当ヘッド寸法(mm)約Φ67×D115くわえ幅(mm)クリップ:平行時約35
取扱説明書:(1.18MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする