快適な座りごごちながら低位置での作業がしやすいアウトドアチェア
前荷重で少し前に傾斜を付ける事により低い姿勢で楽に座れるローチェア
キャンプでのフェザースティック作り・バドニングなどの火おこし、焚火台での調理やヘラブナ・ワカサギ釣りなどのアウトドアレジャーやバイク・車の整備作業にも活躍
アンダーシートを装着する事によりファイアスターターやライト、カトラリー・メンテナンス工具など小物類の仮置きができます
また後ろ脚を前にすれば河川敷などのゆるやかな斜面では傾斜を緩和して座ることができるのでスポーツ観戦や花火などイベントにもおすすめ
サバゲーやカメラ撮影などでうつぶせて構える姿勢の補助や安定化にも役立ちます
座面シートはライフルを使った狩猟用に開発された平面シートを採用し軽量ながら安定した座り心地
脚はたたんでコンパクトにする事ができます。
折りたたみサイズ 約430×335×110mm
組立時サイズ 約430×335×前脚155/後脚190mm
重量 約1250g/静止耐荷重 約110kg
備考:3ヶ月保証
輸送/製造工程の都合上スレや小傷、パイプ内部にバリ欠片残り((傾けた時のカラカラ音))がある場合がございます
予告なく細部デザインが変更される場合がございます。