1968年の登場以来、シンプルかつ効果的なブースターとして愛され続ける LPB-1。
アンプやペダルの入力段を押し上げ、より豊かな倍音と存在感を引き出すクラシックなラインブースターで、クリーンブーストから軽いドライブまで自然なゲインアップを実現する定番モデル。
・シンプルな1ノブ構成で扱いやすいクラシックなラインブースター
・アンプの入力を押し上げ、倍音豊かで存在感のあるサウンドを生成
・クリーンブーストから軽いドライブ的な押し出しまで幅広く対応
・他の歪みペダルの前段に置くことでゲインや密度を調整可能
・原音のニュアンスを損なわない自然なレスポンス
・コンパクトな筐体でボードに組み込みやすい設計
・トゥルーバイパス仕様で原音の透明感を保持
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:LPB-1
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Boost Pedal
・コントロール:Boost
・電源:9V DC(センターマイナス)
・バイパス:True Bypass
・筐体:メタル
・JANコード:0683274010588