曜日別特売
NANO CLONE エフェクター/コーラス Electro Harmonix 73226250

NANO CLONE エフェクター/コーラス Electro Harmonix 73226250
NANO CLONE エフェクター/コーラス Electro Harmonix 73226250

エフェクター/コーラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード73226250品番NANO CLONE
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

NANO CLONE は、Small Clone の温かく深いアナログ・コーラスをコンパクト筐体に凝縮したモデル。
シンプルな 1 ノブ操作で、厚みのある揺れから繊細なコーラスまで直感的に作れる実用的アナログコーラス。
・Small Clone 譲りのアナログ・コーラスサウンドを小型筐体で再現
・RATE ノブのみのシンプル操作で揺れの速度を調整
・DEPTH スイッチで浅め/深めのコーラスを切替
・温かく太いアナログ特有の揺れを付加
・クリーン、クランチ、ディストーションいずれにも相性良好
・ギター、ベース、シンセなど幅広い楽器に対応
・コンパクトサイズでペダルボードに組み込みやすい設計
・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制
・堅牢なメタル筐体でライブユースにも最適
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:NANO CLONE
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Analog Chorus
・コントロール:Rate、Depth Switch
・機能:アナログコーラス、深さ切替、トゥルーバイパス
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274050058

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする