曜日別特売
TONE CORSET エフェクター/コンプレッサー Electro Harmonix 73226539

TONE CORSET エフェクター/コンプレッサー Electro Harmonix 73226539
TONE CORSET エフェクター/コンプレッサー Electro Harmonix 73226539
TONE CORSET エフェクター/コンプレッサー Electro Harmonix 73226539
TONE CORSET エフェクター/コンプレッサー Electro Harmonix 73226539

エフェクター/コンプレッサー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード73226539品番TONE CORSET
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

TONE CORSET は、アナログ 4 ノブ構成の多機能コンプレッサー。
自然なレベル補正から強いスナップ感のあるカントリー系コンプまで、幅広いダイナミクスコントロールを実現する扱いやすいアナログコンプ。
・アナログ回路による温かく自然なコンプレッション
・SUSTAIN/ATTACK/BLEND/VOLUME の 4 ノブ構成で細かな調整が可能
・BLEND により原音とコンプ音を自在にミックス
・ATTACK ノブでアタックタイムを調整し、ピッキングニュアンスを保持
・強いコンプレッションでも音のつぶれを抑えた自然なレスポンス
・ギター/ベースどちらにも対応
・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:TONE CORSET
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Analog Compressor
・コントロール:Volume、Sustain、Blend、Attack
・特徴:アナログコンプ、ブレンド調整、アタック可変
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:コンパクトメタル筐体
・JANコード:0683274011967

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする