曜日別特売
BASS PREACHER エフェクター/コンプレッサー Electro Harmonix 73226636

BASS PREACHER エフェクター/コンプレッサー Electro Harmonix 73226636
BASS PREACHER エフェクター/コンプレッサー Electro Harmonix 73226636
BASS PREACHER エフェクター/コンプレッサー Electro Harmonix 73226636

エフェクター/コンプレッサー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード73226636品番BASS PREACHER
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

BASS PREACHER は、ベースのダイナミクスを整え、音の粒立ちと存在感を高めるコンプレッサー。
自然なコンプレッションからタイトなサスティン強化まで幅広く対応し、低域を損なわずに音像を前に押し出す実用的モデル。
・ベース専用に最適化されたコンプレッション設計
・VOLUME と SUSTAIN の 2 ノブで直感的に操作
・ATTACK スイッチ(FAST/MED/SLOW)でアタックタイムを選択
・低域をつぶさず、音の輪郭を明確にする自然なコンプレッション
・スラップ、ピック、指弾きなど奏法を問わず安定した音量感を提供
・サスティンを伸ばし、ライン録音やライブでの音抜けを向上
・ギターにも使用可能な広帯域対応
・コンパクト筐体でペダルボードに組み込みやすい設計
・堅牢なメタル筐体で高い耐久性
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:BASS PREACHER
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Bass Compressor
・コントロール:Volume、Sustain、Attack Switch(Fast/Med/Slow)
・機能:ベース向けコンプレッション、アタックタイム切替
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274011820

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする