EDDY は、EHX 伝統のアナログ・コーラス/ヴィブラートを現代的に再構築したモジュレーションペダル。
アナログ回路ならではの温かい揺れに、LFO とエンベロープのデュアル・モジュレーションを加え、表現力豊かな揺れを生み出すコンパクトモデル。
・アナログ BBD 回路による温かく自然なコーラス/ヴィブラート
・LFO とエンベロープの 2 系統でモジュレーションを生成
・RATE/DEPTH/SHAPE など直感的な操作で幅広い揺れを作成
・エンベロープはピッキング強弱に反応し、動的なモジュレーションを実現
・コーラス/ヴィブラートのブレンドを調整可能
・EXP 入力によりモジュレーションパラメータをリアルタイム操作
・コンパクト筐体でボードに組み込みやすい設計
・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:EDDY
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Analog Chorus / Vibrato
・コントロール:Rate、Depth、Shape、Envelope、Blend、EXP
・機能:アナログ BBD コーラス/ヴィブラート、LFO+Envelope デュアルモジュレーション、EXP 対応
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274012308