アナログならではの温かく深い揺れをステレオで出力できる STEREO CLONE THEORY。
クラシックなコーラス/ビブラート回路を基盤にしながら、広がりのあるステレオ空間を実現し、クリーンからアンビエントまで幅広いサウンドに対応するアナログモジュレーションペダル。
・アナログ回路による温かく自然なコーラス/ビブラートサウンド
・ステレオ出力に対応し、広がりのある空間的なモジュレーションを実現
・CHORUS / VIBRATO の2モードを搭載
・Rate と Depth により揺れの速度と深さを直感的に調整
・クリーン、クランチ、ディストーションなど幅広いセッティングに自然に馴染む設計
・アナログ特有の太さと存在感を持つクラシックな揺れを再現
・堅牢なメタル筐体による高い耐久性
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:STEREO CLONE THEORY
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Analog Chorus / Vibrato Pedal
・コントロール:Rate、Depth、Mode(Chorus / Vibrato)
・出力:ステレオ
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274010649