SUPER SPACE DRUM は、1970~80 年代のアナログドラムシンセを現代に再構築した強烈な電子パーカッション生成マシン。
深いフィルタースイープとノイズ、ピッチ変調を組み合わせ、宇宙的な効果音からパーカッシブな電子ドラムまで幅広く生み出すアナログシンセ。
・アナログ回路による太く存在感のあるドラムシンセサウンド
・SWEEP、OSCILLATION、DECAY、NOISE など多彩なパラメータで音作り
・レゾナントフィルターによる深いフィルタースイープ
・外部トリガー入力(TRIGGER IN)でシーケンサーやドラムマシンと連携
・EHX CLOCKWORKS などの外部機器と組み合わせてリズムパターンを構築可能
・エクスプレッションペダルでフィルターやスイープをリアルタイム操作
・ギター、シンセ、ドラムマシンなど多様なソースと組み合わせ可能
・ライブパフォーマンス、サウンドデザイン、ノイズミュージックに最適
・堅牢なメタル筐体で高い耐久性
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:SUPER SPACE DRUM
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Analog Drum Synth / Noise Generator
・コントロール:Sweep、Oscillation、Decay、Noise、Filter、Trigger、EXP Input
・機能:アナログドラムシンセ、レゾナントフィルター、外部トリガー対応、EXP コントロール
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:メタル
・JANコード:0683274011752