曜日別特売
SOUL PREACHER エフェクター/コンプレッサー Electro Harmonix 73226889

エフェクター/コンプレッサー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード73226889品番SOUL PREACHER
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

SOUL PREACHER は、サステイン強化と音の密度を高めるために設計されたコンパクトコンプレッサー。
アタック感を3段階で切り替えられ、クリーンの粒立ち補正からサステイン重視の滑らかな圧縮まで幅広く対応する実用的なコンプレッションペダル。
・自然な圧縮から強めのコンプレッションまで幅広く対応
・ATTACK スイッチでアタックタイムを 3 段階から選択可能
・SUSTAIN で圧縮量、VOLUME で出力レベルを調整
・クリーンの粒立ち補正、アルペジオの整音、サステイン強化に有効
・シンプルな操作性で即戦力として扱いやすい設計
・ギター、ベースどちらにも使用可能
・堅牢なメタル筐体による高い耐久性
・9V DC(センターマイナス)または 9V 電池で駆動
・品名:SOUL PREACHER
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Compressor Pedal
・コントロール:Volume、Sustain、Attack(3段階スイッチ)
・電源:9V DC(センターマイナス)/9V 電池
・筐体:メタル
・JANコード:0683274010663

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする