PICO TRIBORO BRIDGE は、DRIVE/FUZZ/DISTORTION の 3 種を切替できる多機能ゲインペダルを超小型筐体に凝縮した最新モデル。
クラシックなオーバードライブからモダンなディストーション、荒々しいファズまで、1 台で幅広いゲインキャラクターをカバーする万能ミニペダル。
・DRIVE/FUZZ/DISTORTION の 3 モードを搭載し、多彩なゲイン質感を切替
・DRIVE:アンプライクでウォームなオーバードライブ
・FUZZ:荒々しくサチュレートしたファズトーン
・DISTORTION:タイトで現代的なハイゲインディストーション
・TONE で高域のキャラクターを調整し、幅広い音作りに対応
・BLEND により原音と歪みのミックスを自在に調整
・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現
・ギター/ベースどちらにも最適
・トゥルーバイパス仕様
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:PICO TRIBORO BRIDGE
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Drive / Distortion / Fuzz(3-in-1)
・モード:Drive、Fuzz、Distortion
・コントロール:Volume、Gain、Tone、Blend、Mode
・特徴:3 種のゲインキャラクター、原音ブレンド、超小型筐体
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:Pico サイズメタル筐体
・JANコード:0683274012568