曜日別特売
PICO SWELLO エフェクター/エンベロープ・プロセッサー Electro Harmonix 73227056

PICO SWELLO エフェクター/エンベロープ・プロセッサー Electro Harmonix 73227056
PICO SWELLO エフェクター/エンベロープ・プロセッサー Electro Harmonix 73227056
PICO SWELLO エフェクター/エンベロープ・プロセッサー Electro Harmonix 73227056
PICO SWELLO エフェクター/エンベロープ・プロセッサー Electro Harmonix 73227056

エフェクター/エンベロープ・プロセッサー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード73227056品番PICO SWELLO
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

PICO SWELLO は、ピッキングのアタックを自動的にコントロールし、”バイオリン奏法”のようなスムーズな立ち上がりを生み出すオート・スウェルペダル。
クリーン~アンビエント系に最適な自然なスウェルから、極端なアタック除去まで、Pico サイズで表現力を拡張する最新エンベロープ系エフェクト。
・ピッキングアタックを自動で抑え、滑らかなスウェル効果を生成
・ATTACK で立ち上がり速度を調整し、自然なバイオリン風~極端なスローアタックまで対応
・SENS で入力感度を調整し、ギター/ベース/シンセなど様々な楽器に最適化
・BLEND により原音とスウェル音のバランスを自在にコントロール
・シンプルな 3 ノブ構成で直感的に操作
・アンビエント、ポストロック、クリーンアルペジオに最適
・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現
・トゥルーバイパス仕様
・9V DC(センターマイナス)で駆動
・品名:PICO SWELLO
・ブランド:electro-harmonix
・カテゴリ:Auto Swell / Envelope
・コントロール:Attack、Sens、Blend
・特徴:自動スウェル、アタック除去、自然な立ち上がり、超小型筐体
・電源:9V DC(センターマイナス)
・筐体:Pico サイズメタル筐体
・JANコード:0683274012698

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする